Elektrická ponorná prořezávací pila TKS 59-E
Ponorná kotoučová pila TKS 59-E
EL KOTOUČOVÁ PILA TKS 59-E KUFR
Obj. č. 07021581
EAN 4049557732350
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká míra bezpečnosti
S funkcí paralelního prořezávání zůstává ruka stále ve stejné poloze na nástroji.
Účinná ochrana před sevřením a vzpříčením pilového kotouče
Pružinový dělicí klín.
Praktické provedení
Hořčík snižuje hmotnost a s nástrojem se dobře manipuluje.
Regulace volnoběžných otáček
Kolečko pro regulaci rychlosti a spolehlivá elektronika umožňují řezat nejrůznější materiály.
Účinné odsávání prachu
Při použití v kombinaci s vysavačem pro mokré a suché vysávání Würth nezůstává na místě práce téměř žádný prach.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1300 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 1750-4000 ot/min |
Vhodné pro průměr vývrtu | 20 mm |
Max. průměr pilového listu | 165 mm |
Min./max. úhel pokosu | 0-45 Stupňů |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 59 mm |
Max. hloubka řezu při 45 stupních | 44 mm |
Hmotnost stroje | 5,1 kg |
Délka kabelu | 4 m |
PILLIST-KR-DR-HM-SZ-165X48X20
KUFR KOTOUČOVOU PILU
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!