Elektrická kotoučová pila HKS 65-E Power
Elektrická kotoučová pila HKS 65-E POWER
EL KOTOUČOVÁ PILA HKS 65-E POWER
Obj. č. 57066000
EAN 4053479289588
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický design
- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci
- Základní deska z litého hliníku
Rychlý postup práce
Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení.
Nastavitelné otáčky
Předvolba rychlosti podle prováděné práce.
Ochrana uživatele a motoru
Měkký start
Odsávací zařízení
Při použití v kombinaci s vysavačem pro mokré a suché vysávání Würth nezůstává na místě práce téměř žádný prach.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1800 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 2300-5000 ot/min |
Min./max. rychlost otáčení při jmenovitém zatížení | 1400-4000 ot/min |
Vhodné pro průměr vývrtu | 30 mm |
Max. průměr pilového listu | 190 mm |
Min./max. úhel pokosu | 0-45 Stupňů |
Max. hloubka řezu při 90 stupních | 65 mm |
Max. hloubka řezu při 45 stupních | 48 mm |
Délka základní desky x šířka základní desky | 327 x 203 mm |
Hmotnost stroje | 5,2 kg |
Délka kabelu | 4 m |
SP-BAND
SP-ANGLE
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!