Elektrická kotoučová pila HKS 55 Combi
El. kotoučová pila HKS 55 combi
EL KOTOUČOVÁ PILA HKS55-COMBI
Obj. č. 07021570
EAN 4047376597273
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vhodné pro použití jako ponorná pila
Umožňuje použití i pro aplikace, které byly dosud možné pouze se speciální ponornou pilou.
Velmi dobře ovladatelné a lehké provedení z litého hořčíku
Nízká hmotnost zvyšuje komfort a snižuje námahu při práci.
Regulace volnoběžných otáček
Kolečko pro regulaci rychlosti a spolehlivá elektronika umožňují řezat nejrůznější materiály.
Rychlá výměna pilových listů
Zámek vřetene s funkcí upnutí.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz | 
| Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace | 
| Příkon | 1200 W | 
| Min./max. volnoběžné otáčky | 2000-5200 ot/min | 
| Vhodné pro průměr vývrtu | 20 mm | 
| Max. průměr pilového listu | 160 mm | 
| Min./max. úhel pokosu | 0-45 Stupňů | 
| Max. hloubka řezu při 90 stupních | 55 mm | 
| Max. hloubka řezu při 45 stupních | 40 mm | 
| Hmotnost stroje | 3,7 kg | 
| Délka kabelu | 4 m | 
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!