Elektrická horkovzdušná pistole HLG 2000
El. horkovzdušná pistole HLG 2000
EL HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE HLG2000
HLG2000
Obj. č. 07022020
EAN 4049557590974
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dlouhá životnost
Odolný keramický ohřívač s nízkou citlivostí vůči nárazu
Lehký a ergonomický
Možnost dlouhodobé práce bez únavy.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 2000 W |
Min./max. teplota ventilátoru | 50 až 600 °C |
Min./max. proud vzduchu | 150-500 l/min |
Hmotnost stroje | 0,87 kg |
Délka kabelu | 4 m |
| Úroveň | Teplota °C* |
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 300 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 480 |
| 8 | 540 |
| 9 | 600 |
| * Orientační hodnoty | |
PŘ-REDUKČNÍ TRYSKA HLG-9MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!