Electrode welding inverter WIS 160 SUPER PLUS
Electrode welding inverter WIS 160 SUPER PLUS
Obj. č. 5952000163
EAN 4065746768344
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Jmenovité napětí | 230 V | 
| Min./max. proud | 20-160 A | 
| Svařovací elektrody | 1,6 - 4,0 mm | 
| Svařovací tyče pro svařování TIG | 1,0 - 2,4 mm | 
| Min./max. proud pro svařování pomocí elektrody | 20-160 A | 
| Čas zapnutí při max. proudu (40 °C) | 100 % | 
| Svařovací proud při ED 100% | 160 A | 
| Stupeň krytí | IP 21 | 
| Výška | 15,5 cm | 
| Šířka | 25 cm | 
| Délka | 9 cm | 
| Svařitelná tloušťka materiálu | 0 - nehodí se | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 2,400 kg |