Electric strike type 4 RFR
Electric strike type 4 RFR
Obj. č. 0688505750
EAN 4065746471879
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Vhodné pro | Kovové dveře, Plastové dveře, Dřevěné dveře, Zavírací lišta | 
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne | 
| S odblokováním | Ano | 
| S aretací | Ne | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Materiál | Ocel / litý zinek | 
| Materiál střelky zámku | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Min./max. jmenovité napětí | 10 / 24 V/AC/DC | 
| Min./max. jmenovitý proud | 175-500 mA | 
| Elektrický odpor | 43 Ohm | 
| Výška | 66 mm | 
| Šířka | 28,45 mm | 
| Tloušťka | 21,75 mm |