Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Electric strike type 4 RFR

Electric strike type 4 RFR
AJTÓNYITŐ-EL-TYP4-RFR-E-10-24V-AC-DC

Cikksz. 0688505750
EAN 4065746471879
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The integrated latch slide means that no recess is required in the door frame
  • Szimmetrikus ház

  • Állítható elektromos zárólemez retesz

  • Csúszóretesz: A csúszóretesz optimális vezetést biztosít a biztonsági ütközőnek. Ezenkívül nem kell zavaró bemetszéseket készíteni az ajtókeretbe az elektromos zárólemez számára, ami biztosítja a folytonos keretprofilt és a folyamatos tömítőfelületet

  • Napközbeni nyitás: Az elektromos zárólemez funkció a kis kioldó karral kikapcsolható, azaz az ajtó szabadon átjárható az elektromos zárólemezzel való érintkezés nélkül

  • A 0688505750 cikkszámú elektromos zárólemez csak akkor nyitható, ha áramellátást kap

  • 13 mm-es tengelyátmérőhöz alkalmas
Megjegyzés

Tűz- és füstvédelmi ajtókhoz nem használható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Fém ajtók, Műanyag ajtók, Faajtók, Zárórúd

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kioldó mechanizmussal

Igen

Reteszeléssel

Nem

DIN irány

DIN jobb/bal

Anyag

Acél/cinköntvény

Zárnyelv anyaga

Cink formaöntvény

Bevonat

Horganyzott

Min./max. névleges feszültség

10 / 24 V/AC/DC

Min./max. névleges áramerősség

175-500 mA

Elektromos ellenállás

43 Ohm

Magasság

66 mm

Szélesség

28,45 mm

Vastagság

21,75 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk