Electric hot air blower, HLG 2000P-LCD
HOTAIRBLW-EL-(HLG2000P-LCD)-PLG/F
Obj. č. 0702202001
EAN 4056807808581
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 2000 W |
Min./max. teplota ventilátoru | 50 až 650 °C |
Min./max. proud vzduchu | 250-500 l/min |
Hmotnost stroje | 0,900 kg |
Délka kabelu | 2 m |
Typ kabelu | H05RN-F2x1,0 mm² |
Výška | 205 mm |
Délka | 285 mm |
Šířka | 85 mm |