Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Electra védőszemüveg

Védőszemüveg, Electra
VÉDŐSZEMÜVEG-ELECTRA-VÍZTISZTA

Cikksz. 0899102340

EAN 4046777918793

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Electra védőszemüveg

Cikksz. 0899102340
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
Rendkívül funkcionális védőszemüveg sportos, filigrán kivitelben

Optimális illeszkedés – optimális látás


  • Sokféle fejformához alkalmas


Kiemelkedő kényelem


  • Puha, állítható orrpárna a csúszásmentes illeszkedés érdekében

  • Csúszásbiztos szárvégek


Kiváló minőségű lencsebevonat


  • Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

  • Tartós páramentesítő bevonat a belső oldalon
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Biztonsági lencsék színe

Víztiszta

Biztonsági lencsék anyaga

Polikarbonát

UV védelem

400 nm

EN szabvány

166, 170

Mechanikai szilárdság

F (45 m/s)

Biztonsági lencse jelölés

2C-1,2 W 1 FTKN

Terméktömeg (darabonként)

29,000 g

Üvegtábla védőbevonat

Tartósan páramentes belső tér, Rendkívül karcolásálló a külső oldalon

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk