Eldobható vinil kesztyű AMPri Eco Plus 01260
Egyszer használatos kesztyű AMPri Eco Plus 01260
KESZTYŰ-AMPRI-01260-VINYL-MEDCOMFORT-XL
Cikksz. 1931027137
EAN 4061338103920
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sima tenyérrész
- Könnyű anyag – kiválóan használható műhelyekben, otthon vagy a kertben, valamint könnyű karbantartási munkákhoz
- Illeszkedik mindkét kézre
- Nem tartalmaz allergén fehérjéket
- Nem tartalmaz DOP/DEHP vegyületeket
- Púdermentes
- Nem steril
Adatlapok(X)
Szín | Fehér |
Méret | XL |
Anyag | Vinil |
Szabványok | EN 420 |
Kategória | 3 |
Anyagvastagság | 0,08 mm |
Tenyér anyagvastagsága (mintás) | 0,08 mm |