Élcsiszoló szalag
Élcsiszoló szalag, fa és élfurnér
CSISZOLÓSZALAG-SAROK-KPF-P60-150X2000MM
Cikksz. 0583360200
EAN 4047376020047
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül hosszú élettartam az antisztatikus felület következtében kialakuló minimális eltömődés miatt
- F-papír, félig nyitott szórás antisztatikus felülettel, amely megakadályozza a csiszolószalag túl korai eltömődését, a csiszolószalagok rendkívül nagy teherbírása (pl. kalibrálás), az optimális csiszolási felület és a csekély csiszolási por (finom por) érdekében.
A szalagokat száraz fagymentes helyen kell tárolni. Ne tárolja fűtőtestek, hideg vagy nedves falak, ajtók vagy ablakok közelében, és ne tárolja közvetlenül a földön. Javasolt tárolási hőmérséklet 18°C és 22°C között 45% és 65% relatív páratartalom mellett. Óvja a szalagot a tűző naptól. Lehetőség szerint tárolja a csiszolószalagot eredeti csomagolásában a felhasználásig. A csomagolásából kivett csiszolószalagot úgy tárolja, hogy elkerülje a deformálódást.
Adatlapok(X)
Élcsiszoló gépekhez
Kalibrálás, szekrény előlapok és oldallapok (furnérozott) csiszolása, vázrészek csiszolása tömör fa szekrényekhez. Különösen alkalmas furnérokhoz, tömör fához (keményfa, puhafa, harántrostú fa, gyantás fák) és faanyagokhoz.
| Szélesség x hosszúság | 150 mm x 2000 mm | 
| Szemcseméret | P60 | 
| Antisztatikus | Igen | 
| Szórás | Félig nyitott szórás | 
| Hordozóanyag | F-papír | 
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |