Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően
Ékkiverő véső
KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-6
Cikksz. 071463 22
EAN 4011231719865
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium légedzett acél
Edzett biztonsági ütőfejek
Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését
Teljes hosszában edzett nyél
Különösen szívós és kis karbantartást igénylő
Edzett ütőfej
2 változat kapható
- B = Kis teherbírású kivitel
- D = Nagy teherbírású kivitel
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság | 120 mm |
Ütőfelület átmérője (a) | 12 mm |
Csúcsszélesség (d) | 6 mm |
Kivitel | D |