Ékkiverő véső A DIN 6458 előírásnak megfelelően
Ékkiverő véső
KIÜTŐ KÚPOS 6458, 120-4
Cikksz. 071463 20
EAN 4011231719834
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Króm-vanádium légedzett acél
Edzett biztonsági ütőfejek
Meggátolja az ütőfej deformálódását és törését
Teljes hosszában edzett nyél
Különösen szívós és kis karbantartást igénylő
Edzett ütőfej
2 változat kapható
- B = Kis teherbírású kivitel
- D = Nagy teherbírású kivitel
Adatlapok(X)
|  | |
| Hosszúság | 120 mm | 
| Ütőfelület átmérője (a) | 12 mm | 
| Csúcsszélesség (d) | 4 mm | 
| Kivitel | D |