Einweghandschuh aus Nitril Blau
Einweghandschuh Xingyu D4000
SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-EINWEG-M
Art.-Nr. 9501006462
EAN 4062856404995
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ohne allergieauslösenden Latexproteine
Silikonfreier Herstellungsprozess
Ungepudert
Materialstärke:
- Finger: 0,095 mm
- Handfläche: 0,075 mm
- Stulpe: 0,06 mm
- Gesamtlänge: 240 mm
Datenblätter(X)
- Automobilindustrie
- Pharmazeutische, chemische und Elektroindustrie
- Malerarbeiten im Haus
- Lackier- und Polierarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Größe | M |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Normen | EN 420 |
Kategorie | I |
Materialstärke | 0,075 mm |