Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril extra stark

Einweghandschuh Nitril extra stark
SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-XXL

Art.-Nr. 0899470411
EAN 4049557873978

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Strapazierfähiger Einweghandschuh mit gutem Chemikalienschutz
  • Puderfrei

  • Lebensmittelgeprüft

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche

  • Im praktischen Einwegspender
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Chemische Industrie

  • Lebensmittelindustrie und Gastronomie

  • Elektronik- und Computerindustrie

  • Labor und Forschung

  • Reinigung und Wartung

  • Produktschutz und Druckindustrie

Farbe

Blau

Größe

XXL

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei, Chloriniert

Normen

EN 374, EN 388, EN 420

Kategorie

III

Länge

300 mm

Materialstärke

0,20 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,01 mm

Ausführung

Extra stark

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen