Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einweghandschuh Nitril blau puderfrei

Einweghandsch Nitril blau puderfr lebensmittelecht
SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-M

Art.-Nr. 0899470381

EAN 4053479301174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einweghandschuh Nitril blau puderfrei

Art.-Nr. 0899470381

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh
  • Schutzhandschuh aus Nitril / 4mil

  • Frei von Allergien auslösenden Latexproteinen

  • Beidseitig tragbar

  • Silikonfreier Herstellungsprozess

  • Puderfrei

  • Flüssigkeitsdicht


Materialstärke


Finger: 0,12 - 0,13 mm, Handfläche: 0,09 - 0,10 mm, Stulpe: 0,07 - 0,08 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Laborarbeiten, Lebensmittelverarbeitung, Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie, Malerarbeiten, Lackier- und Polierarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Farbe

Blau

Größe

M

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Puderfrei

Normen

ISO 21420:2020, EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,10 mm

Materialstärke Finger (glatt)

0,13 mm

Materialstärke Stulpe (glatt)

0,08 mm

Toleranz Materialstärke (+/-)

0,01 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen