Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einwandige Zarge Integra H85

Einwandiges Zargensys Integra Standard-Schubkasten
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H85MM-NL500MM
INTEGRA

Art.-Nr. F084074961

EAN 9007181384982

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einwandige Zarge Integra H85

Art.-Nr. F084074961

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Schubkasten
  • Selbstschließend

  • Einbaubreite: 31 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

500 mm

Auszugsart

Teilauszug

Höhe

85 mm

Traglast

30 kg

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontbefestigung Integra Slide-on

FRONTBEF-F.INTEGRA-ANSHRB-L

Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
x 250 St.
Frontbefestigung Integra Slide-on

FRONTBEF-F.INTEGRA-ANSHRB-R

Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
x 250 St.