Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einschlagdübel Nylon PZ

Nylon-Nageldübel mit Senkkopfschraube Eco

Art.-Nr. 090378 800

EAN 4099618084935

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einschlagdübel Nylon PZ

Art.-Nr. 090378 800
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
Nylon Einschlagdübel PZ

Eigenschaften:


  • Nylondübel aus hochwertigem Polyamid PA 6

  • Verzinkte Senkkopfschraube mit Pozidriv Schraubenantrieb

  • UV-beständig

  • Temperaturbeständigkeit von -40 bis +80°C

  • Halogenfrei
Hinweis

Zugfestigkeit:


  • Beton B25

d6 1,4 kN


d8 2,1 kN


  • Vollziegel MZ20

d6 1,3 kN


d8 1,9 kN


  • Kalksandstein KSV20

d6 1,1 kN


d8 1,7 kN

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Beton, Vollziegel, gebrannte Werkstoffe, Porenbeton, Leichtbeton, Putzplatten

  • Alle Einbautechniken für Holz, Metall und Sanitärinstallationen, plus Verdrahtungen für leichte bis mittlere Beanspruchung

Dübeldurchmesser

8 mm

Dübellänge (l)

80 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

40 mm

Setztiefe (h nom)

40 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

40 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d f)

8 mm

Werkstoff Nagel

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen