Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einnietmutter mit Flachrundkopf

Einnietmutter Flachkopf Aluminium offen
MU-NT-FLKPF-ALU-(3-4,5)-9X16,5-M6

Art.-Nr. 094822 6

EAN 4052703345861

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einnietmutter mit Flachrundkopf

Art.-Nr. 094822 6

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Flachrundkopf
Hinweis

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Kopfdurchmesser (d1)

13,0 mm

Außendurchmesser (d2)

9,0 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Klemmbereich min./max. (s1)

3,0-4,5 mm

Bohrlochdurchmesser

9,1 mm

Zugbruchlast

6700 N

Anziehdrehmoment max.

6 Nm

Kopfform

Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen