Einhandzwinge mit drehbarem Griff 360°
SHNLSPNZWINGE-(M.DRHB-GRF)-360GRD-300MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Innovativer 12-stufiger Drehmechanismus ermöglicht das sichere Positionieren des Griffs rund um die Schiene.
- Handgriff lässt sich auch nach dem Spannvorgang in verschiedene Positionen drehen, damit mehrere Zwingen auf engem Raum eingesetzt werden können.
- Einfacher und schneller werkzeugloser Umbau vom Spannen zum Spreizen durch Wechsel der vorderen Spanneinheit per Knopfdruck.
- Der Entriegelungshebel zum Lösen der Zwinge und zum schnellen Anpassen der Spannweite.
- Große Spannflächen für sicheren Halt der Werkstücke.
- Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik vor Staub und Schmutz.
- Abnehmbare Spannbacken für flexible Anwendung.
- Hohe Spannkraft für kraftvolles Spannen.
Datenblätter(X)
Spannkraft | 1400 N |
Ausladung (L2) | 80 mm |
Spannweite innen | 300 mm |
Spannweite außen min. | 195 mm |
Spannweite außen max. (L1 max.) | 465 mm |
Profilbreite (B) | 18 mm |
Profilstärke | 5 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Produktgewicht (per Stück) | 870,000 g |