Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einhand-Ratschenschneider

Einhand-Ratschenschneider
1HNDRATSHND-D32MM-L250MM

Art.-Nr. 071507 54

EAN 4011231725637

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhand-Ratschenschneider

Art.-Nr. 071507 54
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
Griff mit Handabgleitschutz



Schneide:


  • Für mehrdrähtige Kupfer- und Alukabel

  • Kein Quetschen der Kabel

  • Gehärtet

  • präzisionsgeschliffen


Entriegeln der Schere in jeder Schneidposition



Schenkel:


Einhandbedienung, optimale Hebelübersetzung



Gelenk:


Ratschenmechanismus

Hinweis

Nicht für Stahldraht geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschneiden, abmanteln.

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

32 mm

Länge (L)

250 mm

Schnittleistung Drahtquerschnitt max. bei ALU/CU

240 mm²

Länge Zoll (L)

6 in

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteilsatz für Einhandratschenschneider

ETSA-F.1HNDRATSHND