Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Einhängeverbinder Flexxi

Einhängeverbinder Flexxi
EINHAENGBSHLG-FLEXXI-PA-ROT-70KG

Art.-Nr. 0683260016

EAN 4048539584642

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einhängeverbinder Flexxi

Art.-Nr. 0683260016

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Variable Einhängeverbindung, seitlich verschiebbar
  • Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt

  • Tragkraft 70 kg pro Paar, stabile Ausführung

  • Seitlich verschiebbar

  • ± 4 mm, hohe Flexibilität und Ausgleichmöglichkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe

9,5 mm

Außendurchmesser

40 mm

Lochdurchmesser

3,8 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Rot

Traglast

70 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen