Einfüllrohr für Kunststofftrichter
Einfüllrohr für Kunststofftrichter
EINFUELLRO-TRICHT-KST-FLEXIBEL
Art.-Nr. 089141040
EAN 4024835433877
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibles Rohr ∅ 38 mm, Länge 330 mm mit Gewinde
- Lebensmittelecht
- Material: HD-PE
- Bruchfeste, stabile Ausführung
- Auslaufstutzen: ∅ 1,2 cm
Datenblätter(X)
Farbe | Rot |
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 330 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 19,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!