Einbohrband 3-teilig
Einbohrband 3-teilig mit Gleitlager
EINBOBA-3TLG-GLEITLGR-ST-(ZNG)-D16
Art.-Nr. 0686330241
EAN 4011231592499
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren, Nebeneingangstüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Gleitlager | Ja |
Rollendurchmesser (A) | 16 mm |
Rollenhöhe (B) | 62 mm |
Zapfendurchmesser (C) | 8,1 mm |
Bohrabstand (D) | 23,3 mm |
Zapfenlänge Rahmenteil (E1) | 40 mm |
Zapfenlänge Flügelteil (E2) | 51 mm |
Traglast bei 2 Bändern | 60 kg |
Überschlagsstärke min. | 16 mm |
Aushängesicherung | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!