Einbohrband 2-teilig
Einbohrband 2-teilig
EINBOBA-2TLG-ST-(GEVZ)-D16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit eingepresster Kugel
- Gute Laufeigenschaft
- Geräuschloser Lauf
Rahmen- und Flügelteile zusammen verpackt.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Rollendurchmesser | 16 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 30 kg |
Gleitlager | Nein |
Rollenhöhe | 42,2 mm |
Bohrabstand | 15,3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!