Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyszer használható takarófilc

Egyszer használható takarófilc
TAKARÓFILC-TEKERCS-50MX1M

Cikksz. 0818050090
EAN 4049557255996

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Általános védelmet nyújt padlók számára festési és felújítási munkák során

Az erősen nedvszívó fóliabevonat révén a szivárgások lefelé nem hatolnak át rajta


  • A fólia meggátolja a kiszivárgott folyadék elfolyását és szétkenődését

  • A cipőkön és a ruházaton lévő piszok kerül át más területekre


  • Tökéletesen szilárd tapadás az alsó részen található csúszásbiztos fólia révén

  • Egyszerűen lefektethető és szabható

  • A termék természetes nyersanyagokból készült, ami megkönnyíti a hulladékkezelést.

Javaslatunk a saját elvégzett vizsgálatainkon és tapasztalatainkon, valamint a legjobb tudásunkon alapszik. Előzetes vizsgálatok szükségesek! Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tinta, festék, hígítók, olaj, víz, ragasztópaszta, vakolat, cement és hasonló anyagok által, felújító és festési munkálatok kivitelezése során okozott szennyeződések elleni védelemhez. Ideális mindenfajta padló befedéséhez, pl. sima padlók, linóleum padlók, parkettpadlók, burkolt padlózat, szőnyegpadló, valamint műhelypadlók.

Útmutató
  • A terméket a fóliával bevont filcrésszel lefelé kell a padlón elhelyezni

  • A sérülések elkerülése érdekében fedje le az egész padlót átlapoló filcrészekkel

Material

85% poliészter, 15% pamut

Colour

Szürekeárnyalatos

Tekercsszélesség

1 m

Tekercshossz

50 m

Felületsúly m²-enként

180 g

Görgők száma raklaponként

15 PCS

Product weight (per item)

180 g

Vastagság

1.2 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szőnyegvágó kés keskeny, rendkívül robusztus fém fogantyúval

SZŐNYEGVÁGÓ KÉS

Különböző vágás mélységekhez alkalmas
x 1 db