Egyszer használatos nitril kesztyű, extra erős
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős
EGYSZER HASZNÁLATOS KESZTYŰ NITRIL E XXL
Cikksz. 0899470411
EAN 4049557873978
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Púdermentes
- Élelmiszer-biztonságra tesztelve
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- A durvított felület jó tapadást biztosít
- Praktikus, egyszer használatos adagolóban
Adatlapok(X)
- Vegyipar
- Élelmiszeripar és vendéglátás
- Elektronika és számítógépipar
- Laboratóriumok és kutatóintézetek
- Takarítás és karbantartás
- Termékvédelem és nyomdaipar
Szín | Kék |
Méret | XXL |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Púder mentes, Klórozott |
Szabványok | EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 300 mm |
Anyagvastagság | 0,20 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0,01 mm |
Kivitel | Extra erős |