Egyszer használatos kesztyű Kék színű, púdermentes nitril
Egysz.haszn. nitril kesztyű, kék, púderm.,él.bizt.
VÉDŐKESZTYŰ - NITRIL - KÉK-M
Cikksz. 0899470381
EAN 4053479301174
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nitril/4mil védőkesztyű
- Élelmiszerek számára biztonságos
- Allergén latexfehérjéktől mentes
- Irányváltós
- Szilikonmentes gyártási folyamat
- Púdermentes
- Vízálló
Anyagvastagság
Ujjak: 0,12–0,13 mm, tenyérrészek: 0,09–0,10 mm, mandzsetta: 0,07–0,08 mm
Adatlapok(X)
Laboratóriumi munkák, élelmiszer-feldolgozó ipar, gyógyszerészeti és vegyipar, villamosmérnöki munkák, dekorációs munkák, festékszórás és polírozás, tisztítási és karbantartási munkák
Szín | Kék |
Méret | M |
Anyag | Nitril |
Belső kikészítés | Púder mentes |
Szabványok | ISO 21420, EN 374 |
Kategória | 3 |
Hosszúság | 240 mm |
Anyagvastagság | 0,10 mm |
Ujj anyagvastagsága (sima) | 0,13 mm |
Mandzsetta anyagvastagsága (sima) | 0,08 mm |
Tűrés, anyagvastagság (+/-) | 0,01 mm |