Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egypólusú feszültségvizsgáló

Egypólusú fázisvizsgáló
FÁZISCERUZA-VDE-1P-(150-250V)-(162/68MM)

Cikksz. 5634002021

EAN 4065746663434

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egypólusú feszültségvizsgáló

Cikksz. 5634002021
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
A sötét háttér jobb láthatóságot biztosít az alkalmazás során
  • Állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral

  • Teljesen biztonságos szigetelés

  • Rögzítőkapocs

  • Gyártási hely: Németország

A DIN VDE 0680-6:1977-04 szabvány szerint

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,5 x 3 mm

Pengehossz

68 mm

Hosszúság

162 mm

Kivitel

Tartócsipesszel

Kijelző

Glow lámpa

Min./max. AC feszültségtartomány

150-250 V/AC

Markolat anyaga

Polikarbonát

Csavarhúzószár anyaga

Szerszámacél

Csavarhúzószár felülete

Barnított

Szín

Fekete, Piros

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk