Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egymásra helyezhető szekrényrendszer 8.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

Rendszerkoffer tartórekesz, 8.4.2
SYSTEMKOFFER-TARTÓ-3 FIÓK-8.4.2

Cikksz. 5581040003
EAN 4046777941746

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egymásra helyezhető szekrényrendszer 8.4.2 ORSY® rendszerkofferhez

Cikksz. 5581040003
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
Rakásolható és felcsavarozható modulokból álló rendező rendszer 3 ORSY® tárolórendszerhez
  • Golyóscsapágyas, kihúzható fiókok

  • Terhelhetőség tálcánként: 20 kg

  • Oldalfalak és hátsó fal négyzet alakú perforációkkal a perforált falak választékába tartozó tartozékok számára

  • Ütközők egymásra rakodáshoz

  • Központi zár két kulccsal

  • Szín: grafitfekete (RAL 9011)

  • Anyaga: Lemezacél

  • Porbevonatos
Megjegyzés
  • Koffer nélkül szállítjuk

  • Nem gépjárművekben történő mobil használatra szánták
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x hossz x magasság

580 x 455 x 490 mm

Fiókok száma

3 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-8.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
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
Pótzár rekeszes rendszerszekrényhez

CSEREKULCS SYSCABHEZ

Egy zár, 2 kulcs, egyforma oldalú kulccsal