Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

Egykezes zsírzóprés
EGYKEZES-ZSÍRZÓ-400G-KARTUS

Cikksz. 0986000010

EAN 4062856133260

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egykezes zsírzópisztoly közvetlenül a markolaton módosítható nyomásbeállítás

Cikksz. 0986000010
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
  • Egykezes kenést tesz lehetővé, így a nehezen elérhető kenési pontok kezelése is megoldható

  • Ergonomikus, csúszásmentes markolat, kiváló erőátvitel és kezelhetőség

  • A zsírzófej cinköntvényből készült

  • Tiszta és gyors patroncsere

  • A zsír adagolása a markolat segítségével a nagy mennyiségtől a nagy nyomásig állítható

  • A könnyű szétszerelhetőség problémamentes tisztítást tesz lehetővé

  • A zsírzócső félfordulattal való elforgatása gyors szellőztetést tesz lehetővé
Megjegyzés

A könnyű szétszerelhetőség problémamentes tisztítást tesz lehetővé

Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Egykezes kenést tesz lehetővé, így a nehezen elérhető kenési pontok kezelése is megoldható

Útmutató

A zsírzócső félfordulattal való elforgatása gyors szellőztetést tesz lehetővé

Anyag

Fém

Max. üzemi nyomás

300 bar

Csatlakozómenet

M10 x 1

Felhasználható

400 g - „pull-off” kartus

Hosszúság

400 mm

Terméktömeg (darabonként)

1400,000 g

Tömlőhossz

300 mm

vízszállítási térfogat löketenként

1,1 cm³

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fém bevezetőcső Kézi zsírzóhoz

ÖSSZEKÖTŐ ZSIRZÓHOZ

x 1 db
Megerősített gumitömlő egykezes, kétkezes zsírzópréshez és karos zsírzópréshez

GUMITÖMLŐ-ZSÍRZÓHOZ-M10X1

x 1 db
Zsírzófej Kézikaros zsírzópréshez

ZSÍRZÓFEJ-M10X1

x 1 db
Easylock zsírzófej

EASYLOCK-ZSÍRZÓFEJ

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.