Egykezes racsnis kábelvágó
Racsnis kábelvágó
RACSNIS KÁBELVÁGÓ L250-D32MM
Cikksz. 071507 54
EAN 4011231725637
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csúszásvédő bordával ellátott nyél
Vágóél:
- Többeres réz- ill. alumíniumkábelekhez
- A használata során nem nyomja össze a kábelt
- Erősített
- Precíziós köszörülésű
Ollók tetszőleges vágóhelyzetben rögzíthetők
Karok:
Egykezes használat, optimális vágókar erőátvitel
Csukló:
Racsnis mechanika
Acéldrót vágására nem alkalmas.
Adatlapok(X)
Vágás, csupaszítás.
Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben | 32 mm |
Hosszúság (L) | 250 mm |
Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén | 240 mm² |
Hosszúság collban (L) | 6 hüvelyk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!