Egyik oldalukon hajlított tesztvezetékek
Mérővezeték, derékszögű
MÉRŐVEZETÉK-1KV-20A-CATIII-90FOK
Cikksz. 0715531005
EAN 4052703561445
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1000V CAT III 20 A névleges feszültség
Hőálló szilikon vezetékek, folyamatosan akár 150°C-ig, rövid ideig akár 250°C-ig, ezért alkalmas motorterekben PVC vezetékként használatra (70°C-ig hőálló). Rendkívül rugalmas, alacsony hőmérsékleten ellenálló a meghajlással szemben a többerű rézhuzalnak köszönhetően.
Adatlapok(X)
Csatlakozódugó átmérő | 4 mm |
Hosszúság | 1,2 m |
Csatlakozóaljzat átmérője | 4 mm |
Max. névleges áramerősség | 20 A |
Max. névleges feszültség | 1000 V/AC/DC |
Túlfeszültség-védelmi kategória | CAT III/1000 V |