Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTŐ GYÜRŰ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tömítés átmérője (C) | 6 mm |
Min./max. szigetelés átmérő (A) | 1,9-3,0 mm |
A következő furatátmérőhöz: | 8.20 mm |
Vállátmérő (F) | 9.00 mm |
Hosszúság | 7.5 mm |
Szín | Tisztafehér |