Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL) Szigeteletlen kábelösszekötőhöz
Egyhuzalos vezetéktömítés (SEAL)
TÖMÍTŐ GYÜRŰ
Cikksz. 0558991409
EAN 4046778094267
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tömítés átmérője (C) | 3,40 mm |
Min./max. szigetelés átmérő (A) | 2,2-3,0 mm |
A következő furatátmérőhöz: | 5,40 mm |
Vállátmérő (F) | 6,00 mm |
Hosszúság | 7,5 mm |
Szín | Narancs |