Egyfüles rögzítőbilincs fogó Oetiker és tengelykarimás kapcsokhoz
Szerelőfogó egyfüles kapcsokhoz
BILINCS FOGÓ
Cikksz. 071454623
EAN 4038898147954
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A rögzítő biztosítja a fülek együttes, megfelelő lenyomását. Költség- és időtakarékos a biztonságos és gyors munkavégzésnek köszönhetően
- A kapcsok helyes beszerelése egyenletes rögzítést és tömítést biztosít
- Speciális acél PVC hüvelyekkel
Adatlapok(X)
Max. befogási tartomány | 20 mm |
Anyag | Acél, speciálisan edzett |