Egyfüles bilincs betétgyűrűvel
Egyfüles bilincs betétgyűrűvel
1FÜL-BILINCS-A2-B5,5-D6,6-(5,2-6,2MM)
Cikksz. 0541066
EAN 4011231448826
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony magasság, kis bilincsátmérő
Pontos felszerelhetőség még szűk helyeken is
A csatlakozóra felszerelt tömlő külső átmérőjének kb. a bilincs tartományának a közepére kell esnie.
Adatlapok(X)
Üzemanyag-rendszerek, levegőcsövek, légzsákok, hűtő-/fűtőközeg-szállító csövek, általános rögzítőfeladatok, olaj és kisnyomású hidraulikacsövek
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4307 |
Betétgyűrű anyaga | Nemesacél A2, 1.4307 |
Bevonat | Sima |
Szalagszélesség | 5,5 mm |
Min./max. befogási tartomány | 5,2-6,2 mm |
Átmérő (Ø) | 6,6 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!