Egyes kikötési pont acélhoz Csavaros változat, merev
Egyes kikötési pont acélhoz, csavaros, merev
ANSHLGPKT-S-ST218
Cikksz. 0838906218
EAN 4062856738748
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kikötési pont gyors és könnyű fel- és leszerelése
- Helytakarékos
- Egyes kikötési pont rögzítése fémszerkezetekhez a készlethez mellékelt gépcsavarral (V4A M16 x 60 gépcsavar)
- A szerelési tartozék (V4A M16 x 60 gépcsavar) a szállítási terjedelem részét képezi
- Tartsa be a kötőelemekre és az egyes kikötési pontra vonatkozó szerelési utasításokat és engedélyeket.
- Az építésügyi műszaki előírások szerint el kell végezni az alapfelület statikus méretezését
- DIBt National műszaki engedély, Z-14.9-692
- Emellett hitelesítve a DIN EN 795:2012 „A” típus (deformációra, statikus és dinamikus szilárdságra és integritásra vonatkozó vizsgálatok), valamint a CEN/TS 16415 szerint
Adatlapok(X)
- Maximum három személy biztosításához megfelelő, leesés elleni egyéni védőfelszereléssel együtt használva
- Az egyes kikötési pont felhasználható rutinszerű munkavégzéshez olyan területeken, ahol fennáll a zuhanás veszélye, például karbantartási és szerelési munkákhoz lapostetőkön stb.
- Az egyes kikötési pont csak az előírt rögzítőelemekkel szerelhető fel a fémszerkezetekre
Anyag | Nemesacél A4, 1.4401 |
Alaphoz | Acél |
Magasság | 80 mm |
Szín | Sárga |