Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes válaszfali szerelvény Légfékrendszerekhez

Válaszfali csavaros csatlakozó, egyenes
EGY.KÖZFAL CSŐKÖT.12/16X1.5

Cikksz. 0884081216

EAN 4011231813396

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyenes válaszfali szerelvény Légfékrendszerekhez

Cikksz. 0884081216

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A2K felület


Ezüst színű, vastagréteg passzivált (trivalens króm), 8–12 µ rétegvastagság

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő csőátmérőhöz:

12 mm

Csatlakozómenet (M)

M16 x 1,5

Max. üzemi nyomás

20 bar

Csatlakozótípus

Dugaszolható

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk