Egyenes összekötőelem Nehezen hozzáférhető kenési és elosztási pontokhoz
Összekötő elem, egyenes
ÁTMENŐ ZSÍRZÓGOMB M8X1-18
Cikksz. 0884600130
EAN 4038898873150
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alacsony viszkozitású zsírral működő központi kenőberendezéseken:
A 4 mm-es átmérőjű vezetékek kúpos gyűrűvel és M8x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Központi kenőberendezéseken:
A 6 mm-es átmérőjű vezetékek kettős kúpos gyűrűvel és M10x1 méretű hollandi anyával csatlakoznak az összekötő idomokhoz.
Adatlapok(X)
Hosszabbításhoz, ha a kenési vagy a támasztási pont süllyesztett.
![]() | |
Csatlakozómenet (d2) | M8 x 1 |
Kihajtási menet (d) | M 8 x 1 kúpos |
Kulcsnyílás (SW) | 11 mm |
Hosszúság (L) | 18 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |