Egyenes, metrikus, VDE egyoldalas villáskulcs
VDE egyoldalas villáskulcs, 1K szigetelés
VDE VILLÁSKULCS WS8
Cikksz. 0715002408
EAN 4065746395366
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően
Adatlapok(X)
![]() | |
Bevonat | VDE szigeteléssel |
Kulcsnyílás (A) | 8 mm |
Csavarkulcsfej külső méret (B) | 23 mm |
Fogantyú átmérője (C) | 16,3 mm |
Hosszúság (L1) | 104 mm |
Fogantyú hossza (L2) | 65 mm |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szabványok | EN 60900, DIN 7446 |