Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes, metrikus, VDE egyoldalas villáskulcs

VDE egyoldalas villáskulcs, 1K szigetelés
VDE VILLÁSKULCS WS13

Cikksz. 0715002413

EAN 4065746395380

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyenes, metrikus, VDE egyoldalas villáskulcs

Cikksz. 0715002413
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
Szigetelt, egyoldalas villáskulcs, használható feszültség alatt álló alkatrészek körüli munkavégzéshez
Megjegyzés

Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC) a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bevonat

VDE szigeteléssel

Kulcsnyílás (A)

13 mm

Csavarkulcsfej külső méret (B)

34 mm

Fogantyú átmérője (C)

23 mm

Hosszúság (L1)

154 mm

Fogantyú hossza (L2)

97 mm

Anyag

Króm-vanádium acél

Szabványok

EN 60900, DIN 7446

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk