Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű Megerősített hatszögű szárral
Csavarhúzó, lapos, hatlapú lézervágott hegy
CSAVARHÚZÓ-SL-1,6X8,0X150-LÉZER-MEGMUNK
ZEBRA
Cikksz.
061342408
EAN 4045727025611
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
Lézervágott hegyű profil
Lézervágott hegy az éles szélekkel rendelkező felületekhez
- A csavarhúzó rendkívül biztonságosan ül a csavarfejen
- Jobb csavarfogás a fejlettebb nyomatékátvitel érdekében
- A kevesebb csúszásnak köszönhetően nő a biztonság, továbbá kevésbé sérülnek a csavarok és az érzékeny felületek
- Nem kell újra ráfogni a csavarra csavarozás közben
Szár: Matt krómozású
Hegy: DIN 5264-A, ISO 2380, lézervágott hegyű, Black Point
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1,6 x 8 mm |
Pengehossz (A) | 150 mm |
Fogantyú hossza (B) | 114 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 38 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 8 mm |
Nyitási segéd | 13 mm |