Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes hornyú csavarhúzó, lézervágott hegyű Megerősített hatszögű szárral

Csavarhúzó, lapos, hatlapú lézervágott hegy
CSAVARHÚZÓ-SL-0,6X3,5X75-LÉZER-MEGMUNK
ZEBRA

Cikksz. 0613424035
EAN 4045727025420

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Matt krómozott szár lézervágott heggyel, hatlapú támasz és 2 komponensű nyél

Szoros fogás


  • Rendkívül szilárd, biztonságos illeszkedés a csavarfejben a lézervágott, éles szélű felületszerkezettel kialakított szárhegynek köszönhetően

  • A szárhegy lézervágott felületszerkezetének köszönhetően kevésbé csúszik meg, ezért kevesebb kárt tesz a csavarokban

  • Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár

  • Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében

  • A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült

  • Nagyobb nyomaték a hatékony 2K nyélnek, a lézervágott szárhegynek és a villáskulcsokhoz való hatlapú támasznak köszönhetően


Tökéletesen kézbe illő


  • Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően

  • A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után

  • Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kihajtás módja

Horony

Vágóélvastagság x vágóélszélesség

0,6 x 3,5 mm

Pengehossz (A)

75 mm

Fogantyú hossza (B)

83 mm

Fogantyúszélesség (C)

27 mm

Kulcsnyílás, csavarhúzó él

4 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk