Egyenes hornyú csavarhúzó hatszögű szárral
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hatlapú szár
SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0,8X4,0
Cikksz. 0613421004
EAN 4038898271413
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Strapabíró nyél
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
- Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Kényelmes csavarbehajtás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
- A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
- Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,8 x 4 mm |
Pengehossz (A) | 90 mm |
Fogantyú hossza (B) | 96 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 31 mm |
Kulcsnyílás, csavarhúzó él | 4 mm |