Egyenes hornyú csavarhúzó hatszögű szárral
Csavarhúzó, egyenes hornyú, hatlapú szár
SLICCELT CSAVARHÚZÓ 0.6X3.5
Cikksz. 0613421035
EAN 4038898270812
				
				Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Strapabíró nyél
- Rendkívül robusztus, matt krómozott hatszögletű szár
 - Black-point hegy a csavarhoz való lehető legjobb illeszkedés érdekében
 - A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
 
Kényelmes csavarbehajtás
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és puha, csúszásmentes felülettel rendelkező 2K nyélnek köszönhetően
 - A nyél alsó részén található gyorsan forgó rész és a kemény anyag lehetővé teszi a mutató- és hüvelykujjal végzett gyors elfordítást a csavar meglazítása után
 - Gyors és egyszerű azonosítás a nyélre nyomtatott szár szimbólumnak és méretnek köszönhetően
 
Adatlapok(X)
![]()  | |
Kihajtás módja  | Horony  | 
Vágóélvastagság x vágóélszélesség  | 0,6 x 3,5 mm  | 
Pengehossz (A)  | 80 mm  | 
Fogantyú hossza (B)  | 83 mm  | 
Fogantyúszélesség (C)  | 27 mm  | 
Kulcsnyílás, csavarhúzó él  | 4 mm  |