Egyenes hornyú csavarhúzó fa nyéllel
Csavarhúzó, egyenes hornyú, fanyelű
CSAVARHÚZÓ SLICC. 1,2X7,0X125
Cikksz. 061304107
EAN 4038898521273
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális erőátvitel az ergonomikusan kialakított, ujjak számára mélyedésekkel ellátott, ZEBRA® professzionális minőségű bükkfa nyélnek köszönhetően
- A nyél végén található kettős bőrkupak védi a kezeket
- Robusztus, folytonos hengeres szár, amely a fényesre krómozásnak köszönhetően véd a korrózióval szemben
- Továbbfejlesztett erőátvitel a száron lévő, villáskulcsokhoz való matt nikkelezett, nemesített hatlapú támasznak köszönhetően
- A fanyelű csavarhúzó Black Point hegyének révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba
- A hegy felülete az egyenes hornyú csavarhúzókra vonatkozó DIN 5264-A és ISO 2380 szabványok szerint készült
Adatlapok(X)
![]() | |
Kihajtás módja | Horony |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 1,2 x 7,0 mm |
Pengehossz (A) | 125 mm |
Fogantyú hossza (B) | 112 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 35 mm |
Nyitási segéd | 10 mm |