Egyenes élű penge Polisztirolhoz
Simára csiszolt penge
KÉSPENGE-SZTIROPOR-SIMA-L180MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Pengehossz | 190 mm |
Pengeszélesség | 18,7 mm |
Vágóélvastagság | 0,65 mm |
Anyag | Acél |
Vágóél hossza | 180 mm |
Megmunkálandó anyag | Habosított polisztirol |