Egyenes csiszológép, GSL 700-E
Egyenes csiszoló, GSL 700-E
HOSSZÍTOTT EGYENES CSISZOLÓ GSE 700-E
GSL700-E
Cikksz. 07025210
EAN 4050641864833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Könnyű szerszámcsere orsóstoppal
Gombnyomásra megállítja az orsót, és a szerszám második kulcs nélkül cserélhető.
Nehezen elérhető helyeken való használatra
Könnyű, gallérszerű kialakítás (kúp alakú)
Kényelmes és biztonságos munkavégzés
Levehető gumi sapka és kiegészítő fogantyú
Biztonsági megszakító
Ha a szerszám elakad, az áramellátás azonnal lekapcsol
Újraindítás elleni védelem
A szerszám akaratlan újraindításának megakadályozásához
Termikus túlterhelés elleni védelem
Önkioldó szénkefék a motor védelmének érdekében
Hosszú élettartam
A bevont gerjesztőtekercsnek és a tekercselésvédő rácsnak köszönhetően érzéketlen a porra.
Behajtó hajlékony tengelyhez
Befogókerethez alkalmas
Bolygómű nélkül
Adatlapok(X)
Marási és köszörülési munkákhoz
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Teljesítményfelvétel | 710 W |
Teljesítményleadás | 430 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 10000-30500 Ford/perc |
Szorítófogó-átmérő | 6 mm |
Szorítónyak átmérő | 43 mm |
Gép tömege | 1,9 kg |
Kábelhossz | 4 m |
SP-OPEN-ENDED SPANNER