Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Egyenes csiszológép, GS 700-E

Egyenes csiszoló, GS 700-E
ELEKTROMOS EGYENESCSISZOLÓ GS700-E
GS700-E

Cikksz. 07025200

EAN 4050641860439

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyenes csiszológép, GS 700-E

Cikksz. 07025200
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
kicsi és nagy teljesítményű

Nehezen elérhető helyeken való használatra


Könnyű, gallérszerű kialakítás (kúp alakú)



Biztonsági megszakító


Ha a szerszám elakad, az áramellátás azonnal lekapcsol



Újraindítás elleni védelem


A szerszám akaratlan újraindításának megakadályozásához



Termikus túlterhelés elleni védelem


Önkioldó szénkefék a motor védelmének érdekében



Hosszú élettartam


A bevont gerjesztőtekercsnek és a tekercselésvédő rácsnak köszönhetően érzéketlen a porra

Megjegyzés
  • Nincs hajlékony tengelyhez való behajtó

  • Nincs bolygómű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Marási és köszörülési munkákhoz

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

710 W

Teljesítményleadás

430 W

Min./max. üresjárati sebesség

13000-34000 Ford/perc

Szorítófogó-átmérő

6 mm

Szorítónyak átmérő

43 mm

Gép tömege

1,7 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Egyenes csiszológép, GS 700-E:
1 x
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON 6MM GS 700-950 HEZ

Leírás:
6 mm
A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
Mennyiség: 1 x
1 x
Handle

PÓTFOGANTYÚ

Mennyiség: 1 x
1 x
Csavarkulcs

VILLÁSKULCS

Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON-EGYENES-CSISZOLÓ-D3MM

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON 6MM GS 700-950 HEZ

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken
x 1 db
Patronos befogó egyenes csiszológéphez

BEFOGÓPATRON-D8MM

A szerszám megtartásához egyenes csiszológépeken